Collier froid élastomère

Caractéristique principale :

Pour le maintien de tuyaux, gaines de ventilation, climatisations,...

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Ø tube mm Ø pouces Epaisseur de l'isolant mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
15 1/4" 13 0874 452 015
  par Condit.
60
-,--  
15 1/4" 19 0874 454 015
  par Condit.
20
-,--  
18 3/8" 13 0874 452 018
  par Condit.
50
-,--  
18 3/8" 19 0874 454 018
  par Condit.
20
-,--  
22 1/2" 13 0874 452 022
  par Condit.
50
-,--  
22 1/2" 19 0874 454 022
  par Condit.
20
-,--  
25 1/2" 13 0874 452 025
  par Condit.
50
-,--  
25 1/2" 19 0874 454 025
  par Condit.
20
-,--  
28 3/4" 13 0874 452 028
  par Condit.
50
-,--  
28 3/4" 19 0874 454 028
  par Condit.
20
-,--  
28 3/4" 25 0874 455 028
  par Condit.
20
-,--  
28 3/4" 32 0874 456 028
  par Condit.
10
-,--  
35 1" 13 0874 452 035
  par Condit.
40
-,--  
35 1" 19 0874 454 035
  par Condit.
20
-,--  
35 1" 25 0874 455 035
  par Condit.
20
-,--  
35 1" 32 0874 456 035
  par Condit.
10
-,--  
42 1" 1/4 13 0874 452 042
  par Condit.
24
-,--  
42 1" 1/4 19 0874 454 042
  par Condit.
15
-,--  
42 1" 1/4 25 0874 455 042
  par Condit.
15
-,--  
42 1" 1/4 32 0874 456 042
  par Condit.
10
-,--  
48 1" 1/2 13 0874 452 048
  par Condit.
15
-,--  
48 1" 1/2 19 0874 454 048
  par Condit.
15
-,--  
48 1" 1/2 25 0874 455 048
  par Condit.
15
-,--  
48 1" 1/2 32 0874 456 048
  par Condit.
10
-,--  
54 - 19 0874 454 054
  par Condit.
10
-,--  
54 - 25 0874 455 054
  par Condit.
10
-,--  
54 - 32 0874 456 054
  par Condit.
10
-,--  
60 2" 19 0874 454 060
  par Condit.
10
-,--  
60 2" 25 0874 455 060
  par Condit.
10
-,--  
60 2" 32 0874 456 060
  par Condit.
10
-,--  
76 2" 1/2 19 0874 454 076
  par Condit.
10
-,--  
76 2" 1/2 25 0874 455 076
  par Condit.
10
-,--  
76 2" 1/2 32 0874 456 076
  par Condit.
5
-,--  
89 3" 19 0874 454 089
  par Condit.
10
-,--  
89 3" 25 0874 455 089
  par Condit.
10
-,--  
89 3" 32 0874 456 089
  par Condit.
5
-,--  

Domaines d'application :
Le collier froid sert au supportage et à la rupture de pont thermique, pour les tuyauteries d'eau glacée ou de transport de fluides cryogéniques.
Il est particulièrement adapté pour le supportage de tuyauteries isolées avec du manchon élastomère.

Caractéristiques :
Mousse à base de caoutchouc synthétique élastomère avec un noyau en PIR (sans CFC).
Collier galvanisé en deux parties : deux vis de fermeture à tête cylindrique M6, M8 et empreinte PH.
Ecrou soudé M8/M10 en 4 points.

Données techniques 2 :

Matière de l'isolant

Mousse caoutchouc synthétique avec noyau PIR (sans CFC)

Matière du collier

Acier galvanisé par électrolyse 1.0332

Température d'utilisation

-50°C à +105°C

Température de stockage

+10°C à +35°C

Densité de la mousse PIR

80 kg/m3

Classement au feu

Euroclasse E

Résistance à la compression

620 kPa

Matiére :
PIR

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top