Ruban d'étanchéité extérieur HPV
Ruban d'etancheite exterieur HPV
RUBAN D'ETANCHEITE EXT. HPV 100X25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le ruban d'étanchéité extérieur HPV est une membrane raccord d’enduit étanche à l’air, ouverte à la diffusion de la vapeur d’eau, autocollante sur toute sa sous-face et avec bande adhésive sur sa surface pour une application en extérieur.
- La bande se compose d’une membrane en non-tissé perméable à la diffusion. La face inférieure, fortement autocollante sur toute sa surface, permet une mise en place très aisée sur la maçonnerie, sans collage supplémentaire, en assurant une couverture complète, de cette bande de film que l’on peut recouvrir de crépi et de peinture.
- Convient pour une étanchéisation extérieure. Le support doit être parfaitement préparé, dépoussiéré, sec, sans corps gras.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Matériau support | Toile en polypropylène |
Largeur | 100 mm |
Épaisseur | 0,5 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Température de mise en œuvre min./max | +5 à +40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à +80 °C |
Résistance aux UV | 12mois |
Résistance à | Eau |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / espace de stockage sec |