Nettoyant multi usage écologique

Caractéristique principale :

Nettoyant dégraissant écologique polyvalent.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Type   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Pot de 8 ecodoses de 25ml 0890 290 001
  par Condit.
1
-,--  
Pulvérisateur de 1 L 0890 290 002
  par Condit.
1
-,--  
Bidon 5L 0890 290 006
  par Condit.
1
-,--  
Bidon de 25L 0890 290 005
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Convient pour tous les secteurs d’activité : automobile, PL, métallurgie, maintenance, industrie agro-alimentaire, ateliers divers, artisanat, bureaux et administrations, etc.
Elimine huiles, graisses, hydrocarbures, poussières, suie, etc.
Et s’utilise sur tous types de surfaces : métaux, carrosserie, plastiques, caoutchoucs, tissus, sols, carrelages, mobilier de bureau, etc.

Caractéristiques :
Produit élaboré à partir de matières 1ère d’origine végétale et selon le cahier des charges Ecolabel.

Ne contient aucune matière toxique, sans silicone, sans NTA, sans solvant :
- biodégradable à plus de 98 %,
- garantit à l’utilisateur confort d’utilisation et sécurité tout en respectant l’environnement,
- n'altère pas les surfaces traitées.

Produit disponible en ecodoses ultra concentrées :
- impact environnemental réduit,
- moins de déchets d'emballage.

Conserver à l'abri du gel.
Température de stockage : +5 °C à +35 °C
Pour les ecodoses : conserver le pot bien fermé et à l’abri de l’humidité.

Mode d'emploi :
Le pulvérisateur de 1L est prêt-à-l'emploi.
Lorsqu'il est vide, il peut être rechargé avec les écodoses selon le degré de salissure :
Faiblement sale : 1 dose de 25 ml + 1 L d’eau
Forte salissure : 2 doses de 25 ml + 1 L d’eau
Rincer après utilisation.

Version concentrée en 5 et 25 L :
Diluer le produit entre 3 et 20 % selon le degré de salissure.
Peut être appliqué avec un pulvérisateur, un nettoyeur haute pression ou vapeur, une auto laveuse ou un portique de lavage.
Rincer après utilisation.

Précaution d'emploi :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top