Absorbant en micro granulés

Référence 0890 61

Caractéristique principale :

Absorbant haute performance pour les sols.

Normes et agréments :

Conforme à la norme NFP 98-190 pour une utlisation sur routes et autoroutes.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Volume l   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
20 0890 61
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Pour absorber et nettoyer tous types de liquides tels que : huiles, hydrocarbures, acides et autres produits chimiques.
Convient pour l'intérieur (garages, ateliers, etc.) comme pour l'extérieur.

Caractéristiques :
Haut pouvoir d'absorption.
Effet antidérapant.
Reste dur, même après absorption complète du liquide.
Produit naturel, chimiquement inerte (excepté la dissolution d'acide fluorhydrique).
Facile à balayer.

Livré en sac.

Précaution d'emploi :
Ne convient pas pour l'absorption d'acide fluorhydrique.
Les absorbants contaminés par des produits polluants peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devant se faire selon la législation en vigueur.

Données techniques 2 :

Nature

Terre de Diatomée calcinée à plus de +900 °C

Densité

0,51 (512 kg/m³ )

Pourvoir absorbant en hydrocarbure (selon NF T 90-361)

152%

Pourvoir absorbant en eau (selon NF T 90-361)

136%

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top