Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant carrosserie WNC 40

Nettoyant carrosserie WNC 40
NETTOYANT CARROSSERIE WNC 40 ECOCUBE 2,5

Art. N° 089047025
EAN 4045989615469

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Shampoing destiné aux lavages fréquents des véhicules, avec une intervention manuelle et lorsque le plus grand soin de la carrosserie est requis

L’efficacité maximale de ce nettoyant est obtenue avec une intervention manuelle


Spécialement formulé pour ne pas abimer les carrosseries


  • idéal pour les lavages fréquents de flottes de véhicules

  • parfaitement adapté au lavage des véhicules neufs

  • sans danger pour les matériaux sensibles (baguettes chromées, aluminium, etc)

  • adapté pour les carrosseries revêtues d'un vernis mat

Brillance élevée


Bon effet mouillant


  • évite le séchage trop rapide du shampoing sur la carrosserie par temps chaud

Sans NTA


  • respectueux de l’utilisateur, ne gratte pas la gorge

Existe en version écocube


  • un écocube de 2,5 l permet de reconstituer un bidon de 25 de nettoyant WNC 40

  • un écocube de 20 l permet de reconstituer un fût de 200 l de nettoyant WNC 40

  • réduit le volume de stockage

  • permet une réduction du prix d’achat
Indication

Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. Ne pas laisser le produit sécher sur la carrosserie avant rinçage, surtout par des températures ambiantes très élevées ou en cas de vent. Dans ce cas laver le véhicule en plusieurs fois. Craint le gel.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoyage et préparation des véhicules neuf et d’occasion, VL, PL, bus, dès lors que le lavage se fait avec une intervention manuelle (brosse ou gant de lavage, éponge, etc)

Mode d'emploi

1. Diluer le nettoyant avec de l’eau et pulvériser le mélange sur la carrosserie de bas en haut.


Dilution de base 4% à 10%.


2. Apporter une aide mécanique (brosse de lavage, éponge ou gant de lavage) afin d’obtenir un résultat optimal


3. Rincer le véhicule de haut en bas

Contenu

2.5 L

Poids du produit (par pièce)

2,500 kg