Nettoyant carrosserie WNC 60
Nettoyant carrosserie WNC 60
NETTOYANT CARROSSERIE WNC 60 FUT 200 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Shampoing économique de grande polyvalence pour le nettoyage traditionnel et rapide des véhicules.
- Contient des inhibiteurs de corrosion qui évitent le ternissement des peintures.
- Elimine le film statique routier et laisse un film brillant.
Article en livraison directe fournisseur
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Lavage classique 4% à 8%
- Saletés importantes 8% à 15%
2. Laisser agir 2 à 3 min. puis rincer le véhicule de haut en bas.
Contenu | 200 L |
Poids du produit (par pièce) | 220 kg |
Type de récipient | Bidon |
Base chimique | Butoxyéthanol |
Couleur | Jaune |
Densité/conditions | 1,083 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Sans phosphate | Oui |