Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Mastic silicone acétate

Mastic silicone acétate E5W
E5 W SILICONE ACETATE GRIS S1 310 ML

Art. N° : 089231837

-,--

Mastic silicone acétate

Art. N° : 089231837

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour joints de carreaux supportant des contraintes moyennes, en usage intérieur et extérieur.

Large plage d'utilisation


Excellente adhérence sur une large gamme de substrats, en particulier les surfaces vitrifiées



Résistance élevée


Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV



Elasticité permanente


Indication

Le mastic silicone acétate n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formules de peintures et de vitrages existantes, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, toujours effectuer ses propres tests au préalable. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Risque de corrosion en cas d'utilisation sur le fer et les métaux non ferreux ordinaires.


Pour les matériaux et substances entrant en contact avec le mastic d'étanchéité après le traitement, l'utilisateur doit s'assurer que leur contenu ou leurs émanations ne peuvent causer aucune altération ou modification (comme une décoloration) du produit d'étanchéité. Utiliser la référence 5995000406 pour une correspondance précise des couleurs



Aucune buse réf. 0891601001 n'est incluse avec les poches souples de 600 ml.

Ces pièces doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Homologation

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1


  • Comportement au feu : Classe E

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 25 %

  • Comportement à la traction sous précontrainte et immersion dans l'eau : NF

  • Durabilité : Réussi

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Pour l'étanchéité des joints de dilatation en intérieur et en extérieur

  • Sans primaire : Carreaux, verre, acier inoxydable, émail

  • Avec primaire : Mâchefer, brique, PVC dur, bois
Instructions

Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".

Type de contenant

Cartouche

Contenu

310 ml

Base chimique

Acetoxy silicone

Couleur

Gris béton

Densité/conditions

1.05 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative

Déformation maximale admissible

25 %

Dureté Shore A

10

Température de mise en oeuvre min./max.

5 à 40 °C

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 100 °C

Vitesse de polymérisation min./max. (selon conditions)

3-3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Temps de formation de peau min.

20 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Allongement à la rupture min.

25 %

Propriétés fongicides

Non

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Couteau pour cartouches
Couteau pour cartouches COUPE-CARTOUCHES
Art. N° : 071566 09
Description : Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper des embouts d'application en plastique exactement à la forme voulue.
Fond de joint PE
Fond de joint PE FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 6MM
Art. N° : 0875806100
Description : Sans silicone, bon pouvoir de remplissage
Fond de joint PE
Fond de joint PE FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 10MM
Art. N° : 0875810100
Description : Sans silicone, bon pouvoir de remplissage
Fond de joint PE
Fond de joint PE FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 15MM
Art. N° : 0875815100
Description : Sans silicone, bon pouvoir de remplissage
Fond de joint PE
Fond de joint PE FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 20MM
Art. N° : 0875820100
Description : Sans silicone, bon pouvoir de remplissage
Fond de joint PE
Fond de joint PE FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 30MM
Art. N° : 0875830100
Description : Sans silicone, bon pouvoir de remplissage
Fond de joint PE
Fond de joint PE FOND DE JOINT ROND PE Ø 40 MM
Art. N° : 0875840100
Description : Sans silicone, bon pouvoir de remplissage
Fond de joint PE
Fond de joint PE FOND DE JOINT ROND PE Ø 50 MM
Art. N° : 0875850100
Description : Sans silicone, bon pouvoir de remplissage
Primaire pour silicone
Primaire pour silicone FLACON PRIMAIRE SILICONE 250 ML
Art. N° : 0892170
Description : Primaire universel pour améliorer l'adhérence des joints silicone.
Agent de lissage pour mastic d'étanchéité
Agent de lissage pour mastic détanchéité PRODUIT DE LISSAGE- SPRAY 400ML
Art. N° : 0893003
Description : Agent de lissage universel. Convient pour tous les types de mastics d'étanchéité.
Agent de lissage pour mastic d'étanchéité
Agent de lissage pour mastic détanchéité BIDON PRODUIT LISSAGE SP.SILICONE 5L
Art. N° : 08933
Description : Agent de lissage universel. Convient pour tous les types de mastics d'étanchéité.