Graisse pour engrenages nus

Référence 0893 105 5

Caractéristique principale :

Graisse noire graphitée.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Graisse pour engrenages nus 400 ml. 0893 105 5
  par Condit.
-,--  

Domaines d'application :
Graisse spécialement élaborée pour une lubrification à long terme des organes mécaniques ouverts de type engrenages nus fortement chargés, chaînes industrielles soumises à des fréquences élevées, paliers et crémaillères de direction. Convient également pour les sellettes de camion et les ressorts à lames.

Caractéristiques :
Graisse adhésive, très résistante à la charge et à la pression.
Protection exceptionnelle à l’usure.
Très bonne résistance aux agressions chimiques extérieures.
Protège de la corrosion à long terme.
Fortement additivée en graphite, pour un renforcement des caractéristiques mécaniques et techniques.
Très bonne résistance à la température.
Sans silicone, sans acide et sans bitume.
Résiste au délavage et à l’eau salée.

Mode d'emploi :
Veiller à ce que les surfaces à traiter soient propres, exemptes de poussière, d’huile et de graisse. Les points de graissage doivent être soigneusement nettoyés et dégraissés au préalable à l’aide d’un solvant de dégraissage adapté. Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Vaporiser directement sur le point à graisser à une distance d'environ 20 cm.

Précaution d'emploi :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Données techniques 2 :

Base chimique

Huile minérale et Polybutène*

Couleur

Noire

Grade NLGI (selon DIN 51818)

00

Viscosité à 40 °C (selon DIN 51562)

750 mm² / s

Température de service

- 30 °C à +180 °C (+200 °C en pointe temporaire)

Point de goutte (ISOO 2176)

> 140 °C

Stockage

24 mois

*Favorise le glissement et la résistance à la température

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top