HHS 5000

Référence 0893 106 3

Caractéristique principale :

Lubrifiant 100 % synthétique au PTFE.
Performances élevées.
Hautes températures.
Favorise le glissement.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Volume ml   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
500 0893 106 3
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Assure un graissage et une protection des organes à très long terme, en totale sécurité pour les organes mécaniques. Convient pour la lubrification des éléments soumis à de fortes contraintes ou subissant des températures élevées de types charnières, articulations, chaînes, glissières, roulements et paliers faiblement chargés, etc. Lorsqu' HHS 2000 ne convient plus, HHS 5000 prend le relai.

Caractéristiques :
Résistance exceptionnelle aux pressions élevées, aux vibrations et même aux chocs.
Forme un film propre à base de PTFE après évaporation du solvant, favorisant ainsi le glissement.
Résistance thermique très élevée, idéal pour les usages extrêmes.
Pas ou peu d'oxydation de la graisse jusqu'à +200 °C.
Résistance thermique temporaire jusqu'à 250 °C, pour une lubrification en totale sécurité.
Très bonne protection à très long terme contre la corrosion.
Permet un espacement des opérations de graissage et de maintenance.
Aérosol équipé d'une buse de pulvérisation longue pour un travail précis, évitant ainsi les surplus et les pertes inutiles.
Pénétration au coeur des organes mécaniques, idéal pour les pièces difficilement accessibles.
Insoluble à l'eau. Bonne résistance à l'eau salée, aux acides et autres lessives industrielles.
Aucune agression chimique vis à vis des matières plastiques, des peintures laquées ou même des joints.
Sans silicone, sans résine et sans acide, pour un meilleur respect de l'environnement et des opérateurs.

Mode d'emploi :
Pour une application optimale, veiller à ce que les surfaces à traiter soient propres, exemptes d'huile et de graisse altérées. Nettoyer et dégraisser les surfaces au préalable à l'aide d' HHS Clean Art. N°0893 106 10. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 20 secondes environ. Pulvériser à une distance de 20 cm directement sur l'organe mécanique à lubrifier. Répéter l'opération pour des organes fortement chargés en multipliant les couches.

Précaution d'emploi :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Données techniques 2 :

Base chimique

huile 100% synthétique

Couleur

transparent

Agent de glissement

PTFE*

Viscosité à 40 °C selon DIN 51 562

30 mm / s

Densité à 20°C

0,807 g / cm³

Température de service

- 20°C à + 200°C (+250 °C en pointe temporaire)

Point éclair

+250 °C

Stockage

24 mois

* Favorise le glissement et la résistance aux températures élevées.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top