Porosurf
Hydrofuge de surface POROSURF
POROSURF BIDON 2 L.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protège et imperméabilise.
- Empêche l’eau de pénétrer le réseau de pores et capillaires des matériaux usuellement employés en construction.
- Laisse respirer les supports.
- Ne modifie ni l’aspect, ni la teinte des matériaux traités.
- Possède un fort pouvoir de pénétration.
- Sèche rapidement sur tous les supports.
- Bonne résistance aux fortes amplitudes thermiques ainsi qu’aux UV.
- Empêche l’adhérence des salissures et des poussières.
- Evite les remontées d’efflorescences tels que salpêtre et moisissures.
Protéger les surfaces périphériques telles que fenêtres, vitres, portes, menuiseries, etc. Ne pas appliquer sur surfaces humides, par fortes températures ou sur supports surchauffés. Ne pas appliquer sur les parties enterrées. Pour les maçonneries neuves, il est conseillé d’attendre 1 mois avant traitement. Appliquer uniquement sur bois brut et non traité. Après une pluie, laisser sécher le support au moins 24 heures. Dans le cas d’un nettoyage de façade à l’eau sous pression, attendre 3 jours (temps sec). Eviter tous emplois de tensioactifs (savons, lessives) au cours du nettoyage. Eviter les excès et les coulures. Recouvrabilité : un test préalable est conseillé. Pour une application sur supports peints, un test préalable de compatibilité est obligatoire. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Hydrofuge de surface spécialement élaboré pour imperméabiliser les matériaux poreux tels que les sols, murs, façades. Convient pour les surfaces telles que les tuiles, les briques, la terre cuite, la pierre, le bois, les crépis, la fibre-ciment, etc.
Veillez à ce que les surfaces à traiter soient propres, sèches, dégraissées et dépoussiérées. Enlever lichens, mousses, etc. La mise en œuvre se fait simplement par étendage à l’aide d’une brosse, par arrosage à l’aide d’un pulvérisateur ou par trempage notamment pour l’hydrofugation des bois. Colmater les fissures de plus de 0,3 mm à l’aide d’un mastic adapté. Appliquer toujours de haut en bas en évitant les coulures. Appliquer jusqu’à saturation et refus du support. Une seule couche suffit en général. Pour les supports très poreux, l’application d’une seconde couche peut être nécessaire dès que l’aspect brillant de la première couche a disparu.
Couleur | Incolore |
Densité | 0,79 kg/l |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Contenu | 2 L |
Poids net | 2 kg |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |