Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Graisse Belleville Bleue

Graisse Belleville Bleue
GRAISSE BELLEVILLE POT 500 GR

Art. N° : 0893105860

-,--

Graisse Belleville Bleue

Art. N° : 0893105860

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Graisse graphitée spéciale étanchéité totale
Résistance à la très haute température
  • Graisse extrême-pression pour une résistance exceptionnelle dans le temps

  • Fortement chargée en paillettes de graphite, pour une très bonne résistance à l'usure et à l'oxydation

  • Permet d'espacer de 3 à 5 fois les cadences de graissage

  • Résistance à la température de - 40° C à + 800° C pour une utilisation à haute température en totale sécurité

  • Etanchéité garantie même à haute température

  • Excellente adhérence, réduit les frottements et l' usure des matériaux

  • Insoluble à l'eau et à la vapeur

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Convient pour les domaines industriels et de l'automotive, en assurant une étanchéité parfaite des joints et raccords. S’emploie partout où il y a frottement et menace d’oxydation (même quand les pièces doivent séjourner dans des endroits humides ou être exposées à l’action des vapeurs acides ou salines). Convient également pour la lubrification de chemins de chapeaux de cardes, paliers lents ayant du jeu, joints de calfa (type BV), robinetterie, vannes vapeur

Instructions

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Appliquer directement ou à l'aide d'un pinceau sur les surfaces à traiter

Couleur

Bleu

Température d'utilisation mini

-40 °C

Température d'utilisation maxi

800 °C