Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agent de lissage en spray pour mastic d'étanchéité

Agent de lissage pour mastic d'étanchéité
BIDON PRODUIT LISSAGE SP.SILICONE 5L

Art. N° 08933
EAN 4056807891262
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
  • Application facile grâce à l'aérosol

  • Le joint d'étanchéité durcit plus vite grâce à la réticulation uniforme de la surface.

  • Surface soignée, en humidifiant le mastic d'étanchéité puis en lissant le joint à l'aide d'une spatule de lissage adaptée, la surface du joint devient plus flexible et plus lisse
Indication

L'utilisation de l'agent de lissage d'étanchéité pour créer un joint entre des pièces en acier peut entraîner de la corrosion. Attention : Les bords ou surfaces décolorés peuvent ressortir sur les surfaces absorbantes. Pour éviter les traces, éliminer l'excédent d'agent de lissage sur le verre juste après l'application. Attention : peut entraîner un léger effet de brouillard sur le verre dépoli.


En cas d'application sur de la pierre naturelle, l'excédent d'agent de lissage doit être rincé avec de l'eau propre avant d'être séché pour éviter la formation de taches. Maintenir la bombe selon un angle donné pendant l'application, pour s'assurer que .le tube montant se situe en dessous de la surface du liquide. Le maintien de la bombe de niveau pendant trop longtemps entraînera une utilisation partielle de celle-ci.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Agent de lissage pour un lissage propre et net des joints de mastic d'étanchéité. La surface du mastic devient plus souple et durcit plus rapidement. Peu de temps après le lissage du joint, veiller à éliminer l'excès d'agent de lissage sur les surfaces adjacentes.


Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité".

Mode d'emploi

Pour l'application du mastic d'étanchéité, il convient de pulvériser un agent de lissage pour mastic dessus, ou bien de l'étaler et de le lisser ensuite avec un lisseur pour joints. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Base chimique

Tensio-actif anionique

Densité

1 g/cm³

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Inodore

Contenu

5 L

Type de récipient

Bidon

pH

7

Sans silicone

Oui

Température de mise en œuvre min./max

0 à 40 °C

Point d'ébullition

100 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lisseur de joint forme géométrique avec bords biseautés

JNTSMTHR

Avec ses bords biseautés, le lisseur de joint est particulièrement adapté aux applications sanitaires
x 5 pcs
Robinet

ROBINET POUR BIDON 5 LITRES

Robinet pour bidons en plastique de 5 l et 10 l avec filetage DN 45
x 1 pcs
Pulvérisateur pour agent de lissage

PULVE VIDE 500 ML AGENT DE LISSAGE

Conteneur vide avec pulvérisateur pour agent de lissage pour mastic
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
Gants individuels :
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description :
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description :
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.