Combinaison TYVEK® Classic Xpert

Caractéristique principale :

Type 5b/6b

Normes et agréments :

Catégorie III
EN 13034:2005 +A1 2009
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 14126:2003
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Taille   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
S 0899 020 121
  par Condit.
5
-,--  
M 0899 020 122
  par Condit.
5
-,--  
L 0899 020 123
  par Condit.
5
-,--  
XL 0899 020 124
  par Condit.
5
-,--  
XXL 0899 020 125
  par Condit.
5
-,--  

Domaines d'application :
Nettoyage industriel et maintenance
Industrie alimentaire
Industrie chimique
Industrie automobile
Industrie chimique
Déflocage : Travaux d’entretien ou de contrôle dans des zones où de l’amiante risque d’être présente et pour les personnes exposées à des fibres de verre ou minérales dans le cadre d’applications de production industrielle.

Caractéristiques :
Nouvelle technologie de combinaison Tyvek®, qui offre :
6x plus de protection contre les particules en suspension dans l’air par rapport aux produits de la génération antérieure.
10x plus de protection que les combinaisons faites de film microporeux.
3x plus de protection contre les liquides que les combinaisons pourvues de coutures piquées conventionnelles.
Large languette de fermeture éclair, pour une préhension facilitée même avec des gants. Blocage automatique et rabat en Tyvek®.
Capuche, poignets, chevilles et taille élastiqués.
Capuche 3 pièces améliorée qui s’ajuste parfaitement aux contours du visage et manches qui ne se
retroussent pas (les passe-pouces ne sont plus nécessaires).
Design ergonomique offrant un meilleur ajustement et une totale liberté de mouvement

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top