Harnais antichute Elastico

Référence 0899 032 008

Caractéristique principale :

Le harnais aux bretelles élastiques et au confort unique.

Normes et agréments :

Le Harnais Antichute est conforme à la norme EN 361.
Les Ceintures et longes de maintien au travail sont conformes à la norme EN 358.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Harnais Elastico 0899 032 008
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Harnais 2 points
Bretelles à sangles élastiques
Bi-colore
Boucles cuissardes automatiques
Boucles latérales
Compatible avec les sangles de maintien
Permet d'accrocher mousquetons et sangles en attente d'utilisation
Le harnais suit les mouvements du corps.
Il permet de travailler librement en hauteur.
Il est facile à enfiler et à démêler.

Précaution d'emploi :
Toujours vérifier un équipement antichute avant utilisation.
Pour la sécurité de l'utilisateur, l'entretien de l'équipement est primordial. Dans la majorité des cas, un brossage à l'eau savonneuse est suffisant et permet une bonne vérification du matériel.
Stocker dans un endroit propre et sec. Ne jamais utiliser un matériel antichute humide.
Tout équipement antichute doit être vérifié tous les ans par un organisme certifié.

Organisme certifié pour la vérification des équipements antichute :
NEOFEU
Service Après Vente
C.I. RICHARD BLOCH
69700 CHASSAGNY
Tél : 04.78.48.75.33.
Fax : 04.78.48.77.45.

Données techniques :
Point dorsal
Point sternal
Points latéraux conformes à la norme EN 358
Possibilité de réglage du cuissard
Possibilité de réglage des bretelles
Sous fessière

Matiére :
Les boucles harnais sont en acier galvanisé.
Les boucles marquises sont en plastique.
Les sangles sont en polyester.

Accessoires Art. N° Condit.
Sac à dos EPI 0899 032 943 1
Coffret Würth vide 0955 330 2 1
Blocker antichute 0899 032 908 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top