Casque de chantier PROTEK

Caractéristique principale :

Lunettes de protection intégrées.

Normes et agréments :

EN 397 (Casque)
EN 166 (Lunettes)

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Coloris   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Rouge 0899 200 260
  par Condit.
1
-,--  
Blanc 0899 200 261
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Calotte en polyéthylène :
- extension du secteur nuque pour une plus grande protection du cou et l'équilibre du casque,
- aéré,
- gouttière antipluie incorporée.

Lunettes de protection réglables intégrées :
- se retracte complètement à l'intérieur de la calotte,
- pont de nez souple intégré pour plus de confort.

Molette de serrage autobloquante :
- réglage facile à une main.

Coiffe textile six points :
- réduit la friction entre la calotte et le cuir chevelu,
- sangles textiles : plus résistantes aux varitions de température,
- garniture frontale de confort anti-transpiration.

Poids environ 396 g.

Données techniques :
Durée de vie :

Conformément à la norme EN 397 et selon les garanties du fabricant le casque Würth Protek a une durée de vie de 4 ans à compter de la date de fabrication indiquée sous la visière.

Cependant, la durée de vie d'un casque dépend de plusieurs facteurs :
- le matériau utilisé,
- les conditions de stockage (sec, humide, à l'abri de la lumière...),
- les conditions d'utilisation : exterieur ou interieur,
- les éventuelles dégradations mécaniques : chutes ou chocs.

Tout casque ayant reçu un choc doit être remplacé.

Condition de stockage :
Stocker à l'abri de la lumière directe à une température maximum de 50°C et minimum de -30°C

Accessoires Art. N° Condit.
Lunettes de rechange pour casque Protek 0899 200 130 1
Jugulaire en cuir largeur 12 mm 0899 106 1
Coquilles antibruit 0899 300 240 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top