Bouchon d'oreille jetable X-100

Caractéristique principale :

Atténuation moyenne SNR 37 dB.

Normes et agréments :

Conforme à la norme EN 352-2.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Sous Condit.   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
En sachet par paire 0899 300 331
  par Condit.
200
-,--  
En sachet par paire 0899 300 332
  par Condit.
100
-,--  
- 0899 300 342
  par Condit.
50
-,--  
- 0899 300 336
  par Condit.
200
-,--  

Domaines d'application :
Tous les professionnels évoluant dans un milieu sonore important (au dessus de 85 dB).
L'option avec cordelette est idéale pour une utilisation en intermittence.

Caractéristiques :
Taux d'atténuation du bruit élevé.
Filtre les bruits nuisibles mais laisse passer la voix.
Mousse polyuréthane à expansion lente offrant un maximum de confort et une grande flexibilité.
S'adapte aux conduits auditifs moyens et grands.
Forme conique pour une insertion facile et excellent maintien dans le canal auditif.
Innovant X-Zone à l'extrémité : permet de retirer facilement le bouchon en fin d'utilisation, et limite considérablement les points de pression dans le conduit auditif.

Données techniques :
Atténuation en dB.

Données techniques 2 :

L

Basses Fréquences (graves)

34 dB

M

Moyennes Fréquences

34 dB

H

Hautes Fréquences (aigus)

36 dB

SNR

Atténuation moyenne

37 dB

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top