Bacs et planchers de rétention

Caractéristique principale :

Pour le stockage des produits chimiques.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Modèle Capacité L Dim. mm Poids à vide kg   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Bac de rétention 230 1220x820x450 27 0957 802 450
  par Condit.
1
-,--  
Bac de rétention 410 1310x1310x370 40 0957 802 451
  par Condit.
1
-,--  
Plancher de rétention 150 1260x860x150 20 0957 802 452
  par Condit.
1
-,--  
Plancher de rétention 300 1660x1260x150 38 0957 802 453
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Les bacs de rétention sont parfaitement adaptés pour le stockage de 1 à 4 fûts de 210 l.
Les planchers de rétention sont destinés au stockage de bidons de 5 à 60 l, de fûts, de batteries, etc.
Peuvent être utlisés pour sécuriser de grandes surfaces et créer une plateforme de rétention.

Caractéristiques :
Evite la pollution des sols et des eaux par d'éventuelles fuites de liquides.
Permet de stocker tous types de liquides polluants, inflammables ou corrosifs tels que huiles, peintures, produits à base solvanté ou aqueuse, etc.
Le volume de rétention est à définir selon le volume stocké :
- 100% de la capacité pour un seul contenant,
- 50% de la capacité totale des contenants stockés.
Charge admissible : 1000 kg/m² (en charge répartie).

Mode d'emploi :
Règles de stockage :
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure à 250 l, le volume de rétention doit au moins être égal à :
- 50% de la capacité totale des récipients pour les liquides inflammables
- 20% de la capacité totale des récipients pour les autres liquides.
Le chef d'entreprise est responsable de la mise en oeuvre des dispositions qui s'imposent pour éviter tout risque d'accident ou de pollution.

Conditions de livraison :
Produit en livraison directe.
Se reporter à la procédure de commande spécifique.
Produit ni repris ni echangé.
Aucun retour ne sera accepté.

Tableau de compatibilité :

Volume total stocké

Type de produits

Capacité de rétention

≤ 800L

tout produit

100% du volume total stocké

> 800L

inflammables (sauf lubrifiants)

50% du volume total stocké et capacité de rétention mini 800L

> 800L

Autres produits

20% du volume total et capacité de rétention mini de 800L

Matiére :
Bac et callebotis en polyéthylène pur haute densité.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top