Sangle élastique avec crochets de maintien

Référence 0963 80 558

Caractéristique principale :

Pratique et facile à utiliser, la sangle élastique permet de maintenir tous types de matériel dans les véhicules utilitaires.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Sangle élastique avec crochets de maintien 0963 80 558
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Maintien dans les véhicules utilitaires : les échelles, escabeaux, servantes, caisses à outils, diables, la marchandises à livrer, etc.

Caractéristiques :
Sangle de 5 mètres étirable jusqu'à environ 10 mètres.
Sangle type échelle pour une grande souplesse d'utilisation.
Possibilité de couper la sangle afin de l'adapter à la pièce à maintenir.
Excellente résistance à l'usure.
Maintien de la sangle par 2 crochets.
Sangle livrée avec :
- 10 crochets en acier zingué percés de 2 trous Ø 6,0 mm.
- 20 vis auto-perçantes (PH N°2) à tete cylindrique : Ø 4,0 x 16 mm / Long. de la pointe : 4,5 mm.
Epaisseur maxi. de la tôle à perçer : 2,4 mm.

Données techniques 2 :

Long. m

Long. étirée m

Larg. cm

Nombre de points d'attaches par mètre

5

Environ 10

3

15

Matiére :
Caoutchouc extensible.

Accessoires Art. N° Condit.
Crochets de sangle élastique 0880 930 000 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top