Coffret de douilles 1/4" + 1/2" + embouts 1/4" ZEBRA - 56 pièces

Référence 0965 17 56

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Coffret de douilles 1/4" + 1/2" + embouts 1/4" - 56 pièces 0965 17 56
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Alvéole en mousse haute densité incassable.

Contenu Art. N° Condit.
Cliquet réversible 1/4" 0712 014 0 1
Cliquet réversible 1/2" 0712 012 0 1
Tournevis Zebra porte douille carré 1/4" 0613 430 311 1
Adaptateur pour embout 1/4" 0715 11 01 1
Rallonge 1/4" 100mm 0713 118 104 1
Rallonge 1/4" 150mm 0713 118 106 1
Cardan 1/4" 0713 118 301 1
Rallonge 1/2" 125mm 0712 138 105 1
Rallonge 1/2" 250mm 0712 138 110 1
Cardan 1/2" 0712 138 301 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M4 0713 111 104 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M5 0713 111 105 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M6 0713 111 106 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M7 0713 111 107 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M8 0713 111 108 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M9 0713 111 109 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M10 0713 111 110 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M11 0713 111 111 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M12 0713 111 112 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M13 0713 111 113 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M14 0713 111 114 1
Douille 6 pans femelle - 1/4" M5,5 0713 111 155 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 10 mm 0712 131 110 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 11 mm 0712 131 111 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 12 mm 0712 131 112 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 13 mm 0712 131 113 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 14 mm 0712 131 114 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 15 mm 0712 131 115 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 16 mm 0712 131 116 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 17 mm 0712 131 117 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 18 mm 0712 131 118 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 19 mm 0712 131 119 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 20 mm 0712 131 120 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 21 mm 0712 131 121 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 22 mm 0712 131 122 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 23 mm 0712 131 123 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 26 mm 0712 131 126 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 27 mm 0712 131 127 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 28 mm 0712 131 128 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 30 mm 0712 131 130 1
Douille 6 pans femelle 1/2" - 32 mm 0712 131 132 1
Embout 1/4" - Phillips 1 - l.25 mm 0614 176 274 1
Embout 1/4"- Phillips 2 - l.25 mm 0614 176 461 1
Embout 1/4" - Phillips 3 - l.25 mm 0614 176 648 1
Embout Torx 10 - 1/4" - l.26 mm 0614 311 0 1
Embout Torx 15 - 1/4" - l.26 mm 0614 311 5 1
Embout Torx 20 - 1/4" - l.26 mm 0614 312 0 1
Embout Torx 25 - 1/4" - l.26 mm 0614 312 5 1
Embout Torx 27 - 1/4" - l.26 mm 0614 312 7 1
Embout Torx 30 - 1/4" - l.26 mm 0614 313 0 1
Embout Torx 40 - 1/4" - l.26 mm 0614 314 0 1
Embout 1/4" - Fente 0,8 x 5,5 mm 0614 175 653 1
Embout 6 pans 1/4" M 3 - l.25 mm 0614 176 93 1
Embout 6 pans 1/4" M 4 - l.25 mm 0614 176 94 1
Embout 6 pans 1/4" M 5 - l.25 mm 0614 176 95 1
Embout 6 pans 1/4" M 6 - l.25 mm 0614 176 96 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top