Lampe LED GU 10 dimmable

Caractéristique principale :

Lampe LED dimmable avec culot GU 10.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Puissance W Couleur Intensité lumineuse Lm Intensité lumineuse en Candela (cd) Angle ° Dimmable Classe énergie   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
3,1 Blanc chaud 230 700 36 Oui A 0978 200 050
  par Condit.
1
-,--  
3,1 Blanc froid 230 750 36 Oui A+ 0978 200 052
  par Condit.
1
-,--  
4,6 Blanc chaud 350 950 36 Oui A 0978 200 051
  par Condit.
1
-,--  
4,6 Blanc froid 350 1000 36 Oui A+ 0978 200 053
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Usages domestiques, hôtels, restaurants, bureaux, commerces...

Caractéristiques :
Une lampe LED de 3,1 W remplace une ampoule halogène de 35 W.
Une lampe LED de 4,6 W remplace une ampoule halogène de 50 W.
Rendement énergétique élevé :
- consommation très faible.
Durée de vie : 25 000 heures.
Fonctionne avec une alimentation 230 V.
Génère très peu de rayons ultraviolets et infrarouges.
Résistant aux chocs et vibrations.
Allumage instantané et flux total immédiat.
Ne craint pas les allumages répétés.

Données techniques 2 :

Tension Fréquence

220-240 V 50/60 Hz

Index de rendement couleur

80

T° blanc chaud

3000 K

Classe énergétique pour blanc chaud

A

T° blanc froid

4000 K

Classe énergétique pour blanc froid

A+

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top