Collier d'installation

Caractéristique principale :

Insensible aux variations d'humidité, conserve ses propriétés de résistance mécanique même soumis à un climat sec.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
I mm Longueur (L) mm Ø maxi. de serrage mm Résistance à la traction daN Tête   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
6 115 26 25 Simple 1502 5 449
  par Condit.
100
-,--  
6 180 42 25 Simple 1502 5 447
  par Condit.
100
-,--  
9 180 42 35 Simple 1502 5 451
  par Condit.
100
-,--  
9 260 62 51 Double 1502 5 453
  par Condit.
100
-,--  
9 360 92 51 Double 1502 5 455
  par Condit.
100
-,--  
9 510 140 55 Double Renforcée 1502 5 457
  par Condit.
100
-,--  
9 760 220 55 Double Renforcée 1502 5 459
  par Condit.
100
-,--  

Domaines d'application :
Pour la fixation sûre et durable de câbles, faisceaux électriques, tuyaux, conduits divers.
Particulièrement recommandé pour les applications extérieures.

Caractéristiques :
Tenue aux agents extérieurs :
- Bonne tenue aux bases, acides dilués.
- Tenue limitée aux acides oxydants, huiles, acides minéraux.
Ne résiste pas aux solvants chlorés.
Collier à crantage extérieur.
Couleur : noir.
Livré en boîte carton.
Le collier est muni d’une extrémité et d’arètes arrondies ainsi que d’un crantage sur les faces latérales de la tête assurant une manipulation et une installation aisées.
Le crantage antidérapant sur les deux faces de l'extrémité évite que la queue du collier ne ressorte accidentellement de la tête et le maintient en bonne position avant le serrage définitif.
La tête doublée, voire renforcée pour les grandes dimensions de collier, assure un maintien optimal de la fixation.
Le Polyamide 12 noir sans halogène, dur et flexible, présente une excellente résistance aux changements thermiques, rayons U.V. et intempéries.

Données techniques 2 :

Résistance thermique

+ 120°C en pointe (pour de brèves périodes)

Température d’utilisation

De - 40°C à + 80°C

Tenue à la flamme (autoextinguibilité)

UL 94 HB

Reprise d'humidité

< 1%

Indice limite d'oxygène (LOI)

22.5%

Corrosivité des fumées

< 5%

Rigidité diélectrique

28000 V/mm

Matiére :
Polyamide 12 noir sans halogène, dur et flexible présentant une excellente résistance aux changements thermiques, rayons U.V. et intempéries.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top