Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit d'outils pour l'installation et la dépose des courroies Flex Universel

Kit montage et démontage pour courroies élastiques
KIT UNIV PR COURROIE ELASTIQUE 9 PCS

Art. N° 1952003090
EAN 4046777682939

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

8 pièces. Pour le démontage et le montage sans dommages des nouvelles courroies trapézoïdales crantées élastiques
  • Remplacement rapide et correct des courroies

  • Grande zone de travail grâce à une large variété d'outils de démontage et de montage

  • Aucun dommage sur la courroie ou la roue de la courroie

  • Effort minimum
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

2042 g

Largeur

270 mm

Longueur

377 mm

Hauteur

87 mm