Clé pour filtre à huile avec entraînement 3/8 pouce pour Fiat Punto 1.2
Clé pour filtre à huile 3/8" pour Fiat Punto 1,2
CLE FILTRE HUILE 3/8"-76,8 MM-12PA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La conception en métal robuste permet également de libérer les filtres à huile bloqués
- Forme ultra-fine pour une utilisation dans les espaces confinés
- Quatre pans mâle 3/8 pouce pour pouvoir serrer selon les spécifications du fabricant
- Grand choix pour un large éventail de modèles et de types
- Plus de tailles disponibles sur demande
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les véhicules essence 1,4 litre / filtre d'origine n° 55242758
- Alfa Romeo : Giulietta (type 940) à partir de 2010 / Mito (type 955) de 2008 - 2013
- Fiat : 500X (334) / Tipo (357 / 356) à partir de 2014
- Jeep : Renegade (BU) à partir de 2014
Capacité de serrage max. | 76,8 mm |
Empreinte | 3/8 pouce |
Type d’empreinte | Carré |
Poids du produit (par pièce) | 180 g |
Convient pour constructeur du véhicule | Fiat |