Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé polygonale spéciale pour filtre à huile avec cliquet, AF 27 Pour Ford, PSA et Jaguar

Clé pour filtre à huile avec cliquet pour Ford, PSA, Jaguar
CLE FILTR HUILE CLIQ FORD PSA JAGUAR

Art. N° 1952003191
EAN 4058794287011

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Clé de forme spéciale pour les empreintes difficiles à atteindre sur le couvercle de filtre à huile.
  • Utiliser l'empreinte ½ pouce pour serrer le bouchon à 25 Nm selon les spécifications du fabricant

  • Utilisation selon la référence 303-1579 OEM/longueur env. 250 mm

  • Pas besoin d'adaptation, contrairement à la clé polygonale. C'est particulièrement important sur les modèles avec des dégagements très faibles, dans les cas où la clé ne peut pas être adaptée si le bouchon est trop loin
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Ford 2.0 TDCi (DW10C) (à partir de 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (à partir de 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max

  • Citroën / Peugeot HDI 2.0 (DW10C) (à partir de 2009), 2.2 HDI (DW12C) (à partir de 2010), C4 - C5 - C8 - DS4 - DS5, 308 - 3008 - 407 - 508 - 5008 - RCZ

  • Jaguar XF 2.2D (à partir de 2012)

Poids du produit (par pièce)

989 g