Kit principal universel d'outils pour bougies de préchauffage 30 pièces
Kit de dépose bougie préchauffage universel 20 pcs
KIT EXT ELEC PREM8/M9/M10X1/M10X1,25
Art. N°
1952003200
EAN 4046777595192
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour percer et déposer correctement les bougies de préchauffage.
- Comprend des outils pour le guidage précis et un foret spécial TiN à 4 facettes qui ne se décentre pas dans le matériau lors du perçage.
- Avec le taraud d'origine, le filetage dans la tête cylindrique est précisément retaillé juste avant la dépose de la bougie de préchauffage
- Dépose en toute sécurité des bougies de préchauffage avec la tige de traction et la masse à inertie provenant du kit de base
- A titre d'alternative au kit principal, tous les composants du kit sont également disponibles sous la forme de 4 modules ; le kit de base est toujours nécessaire pour les 3 modules individuels en fonction du filetage des bougies de préchauffage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- M 8x1 : Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford, etc.
- M 9x1 : Opel / Fiat / Alfa / Lancia (par ex. 1.3-2.3-3.0 JTD), etc.
- M 10x1 : VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki, etc.
- M 10x1,25 : VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes, etc.
- Domaine d'application : ≥ 14 mm (M10) ; ≥ 20 mm (M9, M8)
Nombre de pièces de l'assortiment | 30 PCS |
Largeur | 390 mm |
Hauteur | 90 mm |
Longueur | 500 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5390 g |