Kit d'extraction de roulement de roue Universel, 38 pièces
Jeu d'outils pour roulement de roue universel, 38 pièces
KIT EXTRACT ROULEMENT ROUE
Art. N°
1952003320
EAN 4058794286557
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment complet pour le montage et le démontage de roulements de roue ainsi que pour le montage de moyeux de roue.
- Large choix de pièces et de manchons de pression compatibles avec la plupart des modèles du marché
- Centrage précis et sûr de tous les composants lors des processus de travail
- La conception spéciale des composants de l'outil permet une installation sans endommagement : Pose du roulement = pression sur la bague extérieure du roulement/pose du moyeu = pression sur la bague intérieure du roulement
- Egalement idéal pour une utilisation avec une presse d'atelier pour roulements de roue / silentblocs / bagues / manchons / moyeux, etc.
- Utilisation avec l'axe fileté M20 (fourni) ou en option avec le vérin à piston creux 17T Würth en option (réf. 1952004090) (broche de tirage longue nécessaire)
Contenu de la livraison
- 1 axe M20, L = 300 mm
- 1 écrou de pression avec roulement M20, avec entraînement hexagonal, taille 30
- 1 écrou de pression sans roulement M20, taille 30
- 1 module d'entraînement avec support pour manchon de centrage
- 5 manchons de pression, diamètre interne 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, avec fenêtre d'observation
- 1 plateau épaulé pour manchon de pression de 70, 75 et 80 mm de diamètre
- 1 plateau épaulé pour manchon de pression de 85 et 90 mm de diamètre
- 14 plaques de pression, diamètre 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm
- 12 manchons de pression/centrage, diamètre extérieur 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm
- 1 pièce de pression pour presse d'atelier, diamètre 50 mm
- 1 graisse pour axe hautes performances
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Utilisation universelle pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires
Poids du produit (par pièce) | 15199 g |