Kit principal universel d'outils de dépose de roulement de roue pour unités de moyeu de roulement compactes, mécanique 34 pièces
Kit pose/dépose universel pour roulements de roue
KIT P ET DEP UNIV MOYEN ROUE HYDR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le kit idéal pour toutes les unités de roulement actuelles d'un diamètre de 62 à 92 mm
- Comprend un axe fileté M20 avec écrou, et un écrou de contre-pression avec roulement de pression pour le fonctionnement mécanique. Pour une utilisation fréquente avec de grandes unités de roulement ou des roulements fortement corrodés, nous recommandons les composants hydrauliques de 17 t en option (vérin en acier, réf. 1952004090, ou vérin en aluminium, réf. 1952004120)
- Les demi-coques spéciales se placent derrière le moyeu de roue durant la pose et appuient sur le frein d'axe situé directement sur la bague extérieure du roulement. Cela évite d'endommager le roulement et permet au frein d'axe de s'engager uniformément
- Les travaux de réparation peuvent être effectués directement sur le véhicule
- Facile à utiliser - gain de temps important - aucune détérioration du roulement
Tailles et affectation des kits de demi-coques (HSS)
- Pose : 1 x HSS taille 1 pour diamètre 62 mm/1 x HSS taille 2 pour diamètre 66-68 mm/1 x HSS taille 3 pour diamètre 72, 75, 78 mm/1 x HSS taille 4 pour diamètre 82-85 mm
- Dépose : 1 x HSS pour diamètre 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
Fiches de données de sécurité(X)
- Diamètre 62 Audi A2 - VW Lupo
- Diamètre 66 Seat Cordoba 4 / Ibiza 3 (à partir de 2005), Skoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS) / Polo 7, 8 (9 N)
- Diamètre 68 Citroën - Renault
- Diamètre 72 Audi A1/A2 (ABS), Seat Cordoba 4 / Ibiza 3, 4 (jusqu'à 2005), Skoda Fabia (6Y) / Fabia 2 (5J) / Roomster, VW Fox / Polo 7, 8 (9 N)
- Diamètre 78 Volvo C30 / C70CC / S40 2 / V50, Ford C-Max/Focus 2, Mazda 3 (BK)
- Diamètre 82 VW Touareg, Porsche Cayenne
- Diamètre 85 VW T5 (FA + Ra)
Poids du produit (par pièce) | 24810 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!