Mors de serrage, grand, universel Diamètre 120 mm-205 mm
Mors de serrage pour ressort à torsion à droite
COUPEL COMP RESS UNIV 120-205MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Force de tension max. | 3000 N |
Plage de travail min. | 120 mm |
Plage de travail max. | 205 mm |
Plage de travail min./max. | 120-205 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 5104 g |