Kit de compresseur de ressorts mécanique Universel, 9 pièces
Kit compresseurs ressort méca universels 10 pcs
KIT COMPR RESSORTS MECANIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut servir d'aide à la dépose pour les amortisseurs MacPherson, les ressorts d'essieu arrière et les ressorts cassés
- Permet la dépose de l’amortisseur des brides de serrage dans la fusée sans avoir à déposer d'autres composants de l'essieu ou à abaisser les triangles
- Evite le glissement grâce au filetage vers la gauche et vers la droite de chaque axe
- L'absence d'alignement compliqué des roues permet de gagner du temps et de faire des économies considérables
- Les axes courts permettent de précomprimer les ressorts d'essieu arrière longs afin de pouvoir les déposer en toute sécurité et sans tension résiduelle (par ex., Ford Mondeo, etc.)
Contenu de la livraison
- 4 coupelles, à revêtement plastifié
- 2 axes M18, L = 300 mm
- 2 axes M18, L = 185 mm
- 1 graisse pour axe hautes performances
Les compresseurs de ressorts en deux parties sans barre de sécurité ne sont pas homologués pour une utilisation en atelier.
Fiches de données de sécurité(X)
Par exemple : VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Skoda Oktavia, Seat Leon, etc.
Force de tension | 8000 N |
Diamètre de ressort min./max. | 100-300 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 9 PCS |