Kit extracteur de rotule universel pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires 6 pièces
Kit extracteur de rotule pour VL et petits PL
ARRACHE ROT 4 FOURCHES INTERCH.
Art. N°
1952003680
EAN 4058794955774
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Jeu d'outils pour le démontage des rotules autour de l'essieu.
- Version particulièrement robuste et forgée avec 4 fourches interchangeables
- Les fourches extra-fines et la tête de pression plate sur l'unité de base permettent le placement de l'extracteur même lorsque l'accès est difficile
- Avec une broche centrale pour une largeur d'ouverture réglable en continu de 25 à 90 mm. La cavité ovale au niveau du point de contact de la broche de pression assure un guidage sûr
- La broche de pression à filetage trapézoïdal est pourvue de deux entraînements, ce qui permet l'entraînement entre ou à l'intérieur des mors, en fonction de l'espace disponible. L'utilisation d'une clé à chocs donne également une impulsion de frappe particulièrement efficace
- Très large gamme d'applications pour la quasi-totalité des voitures, camionnettes et véhicules utilitaires légers
Contenu de la livraison :
- 1 unité de base avec broche de pression centrale à filetage trapézoïdal
- 4 fourches 24 – 27 – 31 – 36 mm
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- Application universelle pour la crémaillère, le tirant et les rotules de suspension
- Particulièrement adapté aux nouveaux modèles avec essieux multidirecteurs en aluminium. Les rotules y sont souvent très larges et rapprochés, par ex. sur les véhicules VW, Audi, BMW et Mercedes Benz
Matière | Acier à outils, 1.2344 |
Largeur de mâchoire min./max. (intérieure) | 25-90 mm |
Longueur | 160 mm |
Poids du produit (par pièce) | 6190 g |