Masse à inertie avec poids de frappe de 9 kg, universel
Marteau à inertie avec puissante force de frappe
MARTEAU A INERTIE 9KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Série lourde et ultra-résistante avec poignées de maintien pratiques
- Effet de déblocage extrêmement efficace par impact avec une force maximale d'environ 8 tonnes
- Extrait de manière particulièrement efficace des éléments mécaniques même grippés, rouillés, serrés avec force, ou à assemblage conique
- Possibilité d'extraire des injecteurs, moyeux de roue et d'autres articulations avec des accessoires adaptés.
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | MT M18 x 1,5 |
Longueur | 770 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 160 mm |
Poids du produit (par pièce) | 12500 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!