Vérin hydraulique à piston creux, 17 tonnes Universel
Vérin hydraulique à piston creux, course 43 mm
VERIN HYDRAU 17T H TRAVAIL:43MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement (10) | 3/8 pouce x 18mm |
Pression de service (20) | 700 bar |
Longueur de course | 43 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4100 g |
Diamètre | 90 mm |
Hauteur | 155 mm |
Poids de charge max. (100) | 17000 kg |