Vérin hydraulique à piston creux, aluminium 7 pièces
Vérin hydraulique en aluminium
VERIN HYDRAULIQUE TIGE CREUSE 12T
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut être utilisé comme vérin de tension ou de pression (dans le cadre de la presse).
- Utilisation universelle, par ex. en combinaison avec outils de moyeu ou roulement de roue pour le remplacement des bagues et des roulements silencieux, etc.
Contenu de la livraison :
- 1 x vérin à piston creux, 12 tonnes.
- 5 x inserts filetés pour axes M10, 12, 14, 16, 18
- 1 x pince clé à visser pour inserts filetés
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement (10) | 3/8 pouce |
Pression de service (20) | 700 bar |
Longueur de course | 43 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2549 g |
Diamètre | 90 mm |
Hauteur | 122 mm |
Poids de charge max. (100) | 12 t |