Kit d'outils de calage adapté aux moteurs FCA/Opel 1.6 - 1.9 - 2.0 - 2.4 JTD Multijet, diesel
Kit calage distribution pour FCA/Opel JTD diesel
KIT CAL DIST FI/OP 1.6-1.9-2.0-2.4JTD
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Fiat
Punto, Punto Evo, Grande Punto, Brava/BravoMarea, Linea, Idea, Weekend, Stilo, Doblo/Cargo/WorkUp, Multipla, Delta Musa, 500L
Alfa
145, 146, 147, 156, 159,166, Giulietta, MiTo
Lancia
Lybra, Thesys
Moteur
1.6D Mulitijet 115, 1.6D Mulitijet 120, 1.6D Multijet 90, 1.6D Multijet 105, 1.6D JTDM 16V, 1.9D, 1.9D 16V/Multijet 150, 1.9D JTD, 1.9D JTD 100, 1.9D JTD 110, 1.9D JTD 115, 1.9D JTD 80, 1.9D JTD 16V, 1.9D Multijet 100, 1.9D Multijet 120, 1.9D Multijet 130, 1.9D Multijet 105, 1.9D Multijet 140, 1.9D Multijet 150, 1.9D Multijet 90, 1.9D TD 100, 1.9D TD 75, 2.0 D Multijet 135, 2.0 D Multijet 165, 2.0 D JTDM 16V, 2.4D JTD, 2.4D JTD 20V, 2.4D JTD 125, 2.4D JTD 130, 1.9 CDTi, 1.9 CDTi, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 1.9 XTTiD
Poids du produit (par pièce) | 2100 g |
Hauteur | 87 mm |
Longueur | 377 mm |
Largeur | 270 mm |