Outil de maintien de vilebrequin Ford, Volvo
Outil maintien poulie vilebrequin pour Volvo/Ford
OUTIL MAINTIEN POULIE VILEBR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Ford
Mondeo, Galaxy, S-MAX, Focus, Kuga
Volvo
C30, C70, S40, V50, S80, V70, S60, V60, XC60, XC70, V40, XC90
Moteur
2.0 Cross Country D3, 2.0 Cross Country D4, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D3, 2.4 D4, 2.4 D5, 2.4 D5 Polestar, 2.4 D6 Plug-in Hybrid, 2.4 DRIVe, 2.5, 2.5 FT, 2.5 RS, 2.5 ST, 2.5 ST Mountune, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo/T5 Polestar
Poids du produit (par pièce) | 530 g |