Assortiment d'outils pour douille fendue sans hydraulique
Assortiment de douilles pour silentblocks
ASS DOUILLES PR SILENTBLOCKS
Art. N°
1952006440
EAN 4058794956016
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
34 pièces. Pour le démontage et le remontage professionnel et sûr des douilles fendues.
- Les outils peuvent être utilisés directement sur le véhicule sans dépose coûteuse de composants entiers de l'essieu. Ces pièces de pression peuvent également être utilisées sur une presse d'atelier.
- En utilisant le bloc de serrage et les demi-coques correspondantes, les douilles sont précontraintes avec précaution, ce qui permet ensuite de les enfoncer facilement dans le réceptacle. Tandis que les manchons coniques traditionnels endommagent souvent la douille, ce système de bloc de serrage permet la pose sans endommager / déformer / arracher le logement.
- Les demi-coques sont solidement fixées dans le bloc de serrage, ce qui les empêche de glisser.
- Le jeu représente une sélection des applications les plus courantes avec une large couverture du marché.
- En raison des forces parfois très importantes nécessaires, surtout lors de la dépose, l'utilisation d'un vérin hydraulique est recommandée. Notre vérin hydraulique 17 tonnes 1952 004 090 convient parfaitement.
Contenu de la livraison :
- 1 x bloc de serrage
- 9 x jeux de demi-coques (diamètre 56-75 mm)
- 9 x éléments de pression pour jeu de demi-coques, diamètre 56-75 mm
- 1 x entretoise - forme en U
- 1 x plaque à niveaux de support pour vérin hydraulique
- 2 x manchons de réception, courts, 75 et 88 mm de diamètre
- 2 x manchons de réception, longs, 75 et 88 mm de diamètre
- 1 x broche M20, L = 520 mm
- 2 x écrous M20
- 2 x rondelles en U
- 1 x jeu de vis de fixation, 4 pièces
- 1 x clé mâle 6 pans
- 1 x tube de graisse
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- Diamètre 75 mm MB Actros (stabilisateur)
- Diamètre 70 mm MAN
- Diamètre 68 mm MAN (ressort avant) ROR, SAF
- Diamètre 66 mm IVECO Eurostar (cabine)
- Diamètre 65 mm MB Actros (stabilisateur), Atego
- Diamètre 63 mm DAF
- Diamètre 60 mm MB/IVECO Eurostar (stabilisateur), Renault Kerax, Magnum, Premium (œil de ressort à lames)
- Diamètre 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo
- Diamètre 56 mm IVECO Eurostar (cabine)
Poids du produit (par pièce) | 21700 g |