Serre-joint en C universel
Presse en C
PRESSE EN C OUTILS DE BASE
Art. N°
1952006550
EAN 4056807273525
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
4 pièces. Le serre-joint en C et les plaques de pression en option correspondantes permettent d'insérer et d'extraire des rotules de suspension, des silentblocs, des manchons et des bagues directement sur le véhicule.
- L'outil est fourni avec un axe fileté trapézoïdal Tr27 et un axe mécahydraulique peut être monté à tout moment en dévissant l'adaptateur fileté.
- Les deux adaptateurs de montage permettent de monter directement les plaques de pression du kit d'outils universels pour la dépose et l'installation des bagues, des roulements et des manchons.
Contenu de la livraison, type 1 :
- 1 x serre-joint en C avec adaptateur à filetage externe 1-1/2-po 16 x filetage interne Tr27
- 1 x axe fileté trapézoïdal Tr27 x 250 mm
- 2 x adaptateurs de montage pour plaques de montage de manchon
Contenu de la livraison, type 2 :
- 1 x serre-joint en C avec adaptateur à filetage externe 1-1/2-po-16 x filetage interne Tr27
- 1 x axe fileté trapézoïdal Tr27 x 300 mm
- 1 x adaptateur de montage à axe pour plaques de montage de manchon
- 1 x adaptateur de montage de support en C pour plaques de montage de manchon
Indication
- Complément optimal pour la réf. 1952003880
- L'assortiment est disponible dans deux versions. A préciser lors de la commande.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) (40) | 8956 g |