Kit de pièces de pression pour silentblocs de l'essieu arrière Renault Laguna
Kit d'outils pression pour rotule de suspension AR
JEU OUT. PRESS. SILENTSBLOCS LAGUNA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peut être utilisé en option avec une broche mécanique ou par voie mécanique/hydraulique avec un serre-joint
- Le roulement peut être changé directement sur le véhicule sans démonter le corps de l'essieu
- Grande économie de temps, installation et dépose sans dommage
Contenu de la livraison :
- 1 x pièce de pression à fenêtre
- 1 x cloche à fenêtre
- 1 x broche avec écrous de pression et deux roulements de pression
- 1 x adaptateur de montage pour axe hydraulique à graisse
- 1 x graisse pour axe
Fiches de données de sécurité(X)
Renault Laguna II (année-modèle 2001 – 2007)/Renault Laguna III (à partir de l'année-modèle 2007)/Laguna Grandtour OE référence par ex. 77 01 209 534
Poids du produit (par pièce) (40) | 2632 g |