Kit de pièces de pression pour rotules de suspension sur les MB Sprinter, VW LT et Crafter
Kit d'outils pression pour rotule de suspension AV
JEU OUTILS PRESS.ROTULE SUSPENSION
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utiliser directement sur le véhicule conjointement à un cadre de pression ou dans une presse d'atelier
- Remplacement rapide et sans dommage, sans abîmer les points de montage du bras de suspension
Contenu de la livraison :
- 1 x manchon de pression Ø 74 x 62 mm x H=110 mm
- 1 x manchon de pression Ø 74 x 60 mm x H=110 mm
- 1 x manchon de pression Ø 70 x 55 mm x H=93 mm
- 1 x pièce de pression Ø 57 x 70 x 44 mm x H=48 mm, peut être utilisée des deux côtés
- 1 x pièce de pression Ø 72 x 60 mm x H=110 mm après l'année-modèle 2006, avec paliers
Pour extraire le tenon de la rotule de suspension hors du corps de l'essieu, nous recommandons la presse pour joint à rotule Govoni, code 382.
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) (40) | 6723 g |