Système de serre-joint pour silentblocs, kit 12-tonnes, voitures de tourisme
Kit d'outils pour extraction des silentblocs 12t
ELEMENT BASE EXTRAC. SILENTBLOCS VL
Art. N°
1952006650
EAN 4056807273617
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
15 pièces. Le serre-joint permet de déposer et d'installer des silentblocs, des manchons et des bagues sur les véhicules de tourisme, les SUV et les véhicules utilitaires.
- Ce kit ergonomique offre une grande souplesse pour travailler sur un large éventail de types de bagues, dans des tailles et des emplacements variables. Cela signifie que les bagues qui sont proches les unes des autres, ouvertes, fermées ou particulièrement longues peuvent être manipulées sans problème.
- Les travaux peuvent être effectués directement sur le véhicule ou après la dépose, grâce à une conception fine et néanmoins solide.
- L'utilisateur dispose également de plusieurs options d'entraînement. Il peut utiliser l'axe mécanique inclus dans le contenu de la livraison ou le remplacer par l'une des trois variantes hydrauliques disponibles en option (vérin à piston mécahydraulique 16 tonnes ou hydraulique 12 ou 17 tonnes).
- À l'aide des accessoires spécialement fournis, le kit est idéalement adapté à une utilisation combinée avec nos systèmes de tension et de pression universels 1952 003 880.
Contenu de la livraison :
- 1 x traverse supérieure avec deux bagues de réduction de filetage
- 1 x axe d'entraînement TR27
- 1 x adaptateur à insérer pour axe TR27 avec support de vérin
- 2 x augmentateurs pour adaptateurs d'insertion et d'extraction avec support de vérin
- 1 x montant inférieur, ouvert
- 1 x bague d'insertion pour montant ouvert
- 1 x montant inférieur avec filetage TR20
- 1 x axe court TR20 avec montage à insérer pour l'adaptateur de système
- 1 x écartement TR20 et arbre moteur avec support à insérer pour adaptateur de système
- 1 x adaptateur à insérer pour axe TR20 avec support de vérin
- 2 x montants de tension 210 mm
- 2 x extensions de montant de tension 125 mm
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) (40) | 13929 g |