Câble acier type aviation âme métallique

Caractéristique principale :

Ame métallique.

Normes et agréments :

Conforme à la norme ISO 2408.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
diam mm Nb torons Nb fils par toron Charge de rupture kg Poids au mètre g   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
2 7 7 258 15 3008 67 180
  par Condit.
-,--  
2.5 7 7 420 22 3008 67 225
  par Condit.
-,--  
3 7 7 583 34 3008 67 270
  par Condit.
-,--  
4 7 7 1,036 61 3008 67 405
  par Condit.
-,--  
5 7 19 1,880 95 3008 619 525
  par Condit.
-,--  
6 7 19 2,730 138 3008 619 600
  par Condit.
-,--  
8 7 19 4,108 243 3008 619 750
  par Condit.
-,--  

Domaines d'application :
Pour le remorquage, la rechange des câbles de treuil, ...

Caractéristiques :
Livré sur bobine de 25 ou 50 mètres.
7 torons de 7 fils du Ø 2 au Ø 4 mm
7 torons de 19 fils du Ø 5 au Ø 8 mm
Acier galvanisé.
Bonne résistance à la corrosion.
Câble très résistant grâce à un toron central métallique.
Conditionnement pratique à dérouler.
Câble très résistant et souple.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top