Tube multicouche en barre (3 mètres)

Caractéristique principale :

Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord en barres de 3 mètres.

Normes et agréments :

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Ø Ext. mm Ø Int. mm Epaisseur du tube mm Epaisseur d'aluminium mm Longueur d'une barre m   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
16 12 2 0.4 3 5275 901 400
  par Condit.
75
-,--  
20 16 2 0.4 3 5275 901 401
  par Condit.
54
-,--  
26 20 3 0.5 3 5275 901 402
  par Condit.
30
-,--  
32 26 3 0.7 3 5275 901 403
  par Condit.
21
-,--  
40 33 3.5 0.7 3 5275 901 006
  par Condit.
27
-,--  
50 42 4 0.9 3 5275 901 007
  par Condit.
21
-,--  
63 54 4.5 1.2 3 5275 901 425
  par Condit.
12
-,--  

Domaines d'application :
Alimentation eau chaude et froide sanitaire.
Chauffage au sol.
Circuit de chauffage pour radiateur.
Pose en apparent ou masqué.

Caractéristiques :
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur :
- 100 % étanche à l'oxygène.
- coefficient de dilatation linéaire faible (identique à celui du tube cuivre).
- résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques.

Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc) :
- amortit le bruit,
- grande résistance à la pression et à la température,
- peu de perte de pression,
- aussi léger qu'un tube en matière synthétique.

Flexible et facile à courber (même par températures basses) :
- garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme,
- économie de raccords importante.

Couche d’adhérence de qualité supérieure :
- pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc.

Tubes en barre :
- permet d'avoir un tube rectiligne.

Garantie :
10 ans de garantie sur le système complet : tubes multicouches et raccords à sertir Würth conformément à l'avis technique du CSTB.

Données techniques 2 :

Température de service

95°C

Pression de service maximale

10 bar

Coefficient de conductivité thermique

0,43 W/mK

Rugosité de la surface du tube intérieure

7

Diffusion d'oxygène

0 mg/l

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top