Raccord droit mâle laiton à sertir

Caractéristique principale :

Raccord droit mâle laiton à sertir pour tube multicouche Würth.

Normes et agréments :

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Ø du tube à sertir mm L mm SW mm D mm R pouces T mm Livraison directe   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
16 54 21 22 3/8" 13.5 NON 5275 901 640
  par Condit.
10
-,--  
16 58 22 22 1/2" 13.5 NON 5275 901 641
  par Condit.
10
-,--  
20 58 23 26 1/2" 13.5 NON 5275 901 642
  par Condit.
10
-,--  
20 59 27 26 3/4" 14.5 NON 5275 901 643
  par Condit.
10
-,--  
26 59 30 32 3/4" 14.5 NON 5275 901 644
  par Condit.
5
-,--  
26 62 36 32 1" 16.5 NON 5275 901 645
  par Condit.
5
-,--  
32 78 44 39 1" 16.5 NON 5275 901 646
  par Condit.
5
-,--  
32 75 36 39 1 1/4" 19 OUI 5275 901 647
  par Condit.
5
-,--  

Caractéristiques :
Corps d’assemblage en laiton :
- Résistant à la dézincification et à la corrosion
- Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton.

Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord :
- lors de la mise en place du tube dans le raccord
- lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars).

Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord.

Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire.

Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir.

Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps.

Profil de mâchoire à sertir : - TH du Ø 14 à 26
- BE pour Ø 32.

Précaution d'emploi :
Les raccords à sertir en laiton Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth.

Garantie :
10 ans de garantie sur le système complet : tubes multicouches et raccords Würth uniquement.

Matiére :
Laiton brut.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top