Complément ou base collecteur Vision avec sorties Eurocône

Caractéristique principale :

Complément ou base collecteur Vision pour tube multicouche Würth.

Normes et agréments :

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

L1 mm L2 mm L3 mm D mm G pouces T mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
100 30 50 29.5 3/4" Filetage spécial 5275 902 400
  par Condit.
1
-,--  
149.5 30 50 29.5 3/4" Filetage spécial 5275 902 401
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité :
- très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C).
- excellente résistance mécanique.
- très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C.
- convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments.

Le raccord à connexion rapide Vision garantit :
- un assemblage extrêmement rapide et fiable.
- une simple pince et un outil de calibrage sont nécessaires.
- les outils de sertissage sont inutiles.

Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord :
- lors de la mise en place du tube dans le raccord
- lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars).

Joints toriques flexibles en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps.

Autorisé dans le béton (de construction) sans mesure supplémentaire de protection.

Gamme disponible en diamètres 16, 20 et 26 mm.

Garantie :
10 ans de garantie sur le système complet : tubes multicouches et raccords Würth uniquement.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top