Carotteuse DS 130

Caractéristique principale :

Carotteuse pour couronnes diamant destinée au forage sous eau ou à sec, manuel ou sur colonne, dans le béton, le béton armé et la maçonnerie jusqu'à 130 mm de diamètre.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Photo n°   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
1 5709 111 1
  par Condit.
1
-,--  
2 5709 112 1
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Pour le forage de bétons, bétons armés et maçonneries dans les domaines du sanitaire, du bâtiment, du génie climatique, ...

Caractéristiques :
- Carotteuse avec corps en aluminium disponible en deux versions, pistolet et poignée T :
Distribution des masses optimales pour chaque machine en utilisation verticale ou horizontale.
- Poignée ergonomique et solide :
Corps en aluminium qui se prolonge dans la poignée. En cas de choc, la poignée ne casse pas.
- Moteur puissant à trois vitesses :
Forage rapide. La machine adapte idéalement la vitesse et la force d'avancement au diamètre de la couronne.
- Indicateur de charge optimale à LED :
7 Led permettent de contrôler la charge moteur admissible lors du forage.
- Protection électronique du moteur contre les surcharges (PEMS) :
En cas de surcharge, la vitesse du moteur est réduite électroniquement. Ceci est possible six fois afin de prévenir l'utilisateur. Après la sixième surcharge, la machine se déconnecte automatiquement afin de protéger le moteur. Cependant, contrairement à une protection thermique, la machine peut être remise en service immédiatement.
- Boîtier électronique intégré :
Il permet de réaliser un diagnostic du temps d'utilisation dans les différentes plages de charge moteur.
- L'emmanchement de la machine possède un support avec un taraudage 1/2" (intérieur) et un filetage 1 1/4" (extérieur) :
Filetages standards pour couronnes de petits et grands diamètres.
- Joints "hautes températures" intégrés dans l'emmanchement :
Pas de risque de fonte des joints et de remontée d'eau dans l'emmanchement.
- Section de tuyau avec indicateur de flux d'eau inclus :
Indication visuelle continue de l'approvisionnement en eau dans le cas d'un forage sous eau.
- Protection du régulateur d'eau :
Un bloc en aluminium intégré protège l'arrivée d'eau de la carotteuse.
- Commutateur de sécurité PRCD-S intégré :
Lors d'un forage sous eau, le système est protégé de l'humidité par un boîtier étanche. Il ne nécessite aucune boîte étanche supplémentaire.
- Coffret Master adapté pour recevoir les accessoires.
- Clés de serrage fournies dans le coffret.

Mode d'emploi :
ATTENTION : il faut toujours proposer le chariot (Art. N° 5709 111 112) pour une utilisation de la carotteuse DS 130-T / DS 130-P sur la colonne de forage (Art. N° 5709 141 0).

Note :
Attention, le modèle DS 130-T nécessite l’ajout d’une poignée additionnelle en option (Art. 5709 112 010) pour une meilleure prise en main lors d’un travail à la verticale.

Conditions de livraison :
Le modèle DS 130-P est disponible uniquement en livraison directe. Pas de retour sur entrepôt.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

DS 130-P

DS 130-T

Tension

230 V / 50-60 Hz

230 V / 50-60 Hz

Classe de Protection

Indice de Protection

IP 54

IP 54

Puissance

2000 W

2000 W

Vitesses de rotation 1ère / 2ème / 3ème vitesse :

900 / 2180 / 4290 trs/min.

900 / 2180 / 4290 trs/min.

Diamètres de forage en fonction de la vitesse :

1ère vitesse :

2ème vitesse :

3ème vitesse :

de 55 à 132 mm (jusqu’à 164 mm à sec)

de 25 à 60 mm

de 8 à 35 mm

de 55 à 132 mm (jusqu’à 164 mm à sec)

de 25 à 60 mm

de 8 à 35 mm

Diamètres de forage :

Sous eau, manuellement dans le béton

A sec, sur colonne dans le béton

A sec, manuellement dans la maçonnerie

8 – 40 mm

8 – 132 mm

20 – 164 mm

8 – 40 mm

8 – 132 mm

20 – 164 mm

Emmanchement :

Taraudage (intérieur)

Filetage (extérieur)

½ ”

1 ¼ ”

½ ”

1 ¼ ”

Dimensions (L x l x H)

445 x 300 x 115 mm

445 x 280 x 115 mm

Poids

7,5 kg

7,5 kg

Photo n° Contenu Livraison directe Art. N° Condit.
1 ou 2 Carotteuse DS 130 Pour la DS 130-P - 1
3 Section de tuyau avec indicateur de passage d'eau - 1
- Poignée - 1
- Clé plate à fourche 22 mm - 1
- Clé plate à fourche 38 mm - 1
- Clé plate à fourche 46 mm - 1
Photo n° Accessoires Livraison directe Art. N° Condit.
4 Poignée additionnelle pour DS 130-T 5709 112 010 1
5 Kit de forage à sec avec extracteur de poussière pour DS 130-P / -T 5709 112 111 1
7 Chariot pour DS 130-P / -T 5709 111 112 1
8 Colonne de forage Compact pour DS 130/164 5709 141 0 1
8 Colonne de forage Comfort pour DS 130/164/300 5709 142 0 1
9 Couronnes diamant sous eau pour carotteuses DS En fonction du Ø 5456 06X XXX 100
10 Pulvérisateur pour carotteuse OUI 0651 150 205 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top