Laser croix CLL-11

Référence 5709 300 020

Caractéristique principale :

Laser auto-nivelant à double ligne perpendiculaire.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Laser Croix CLL-11 5709 300 020
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Utilisation intérieure pour la pose de fenêtres, meubles, étagères, luminaires, prises, tuyaux d'évacuation, carrelage mural, papier peint, ...
Utilisation extérieure pour un alignement horizontal ou vertical avec la cellule de détection LLE-11.

Caractéristiques :
Un seul bouton pour 3 faisceaux : sélection rapide de la croix, de la ligne horizontale ou de la ligne verticale.
Nivellement automatique : le faisceau se stabilise par un système de balancier ; le faisceau clignote au-delà de la plage de nivellement.
Mode manuel (blocage du balancier) : possibilité de réaliser des inclinaisons ou des pentes.
Témoin de charge : clignote si l'autonomie des piles devient faible.
Mode pulsé : détection de la ligne horizontale ou verticale avec la cellule LLE-11.
Corps avec renforts caoutchouc : protège l'appareil des chocs ou des chutes.
Support robuste en ABS :
- orientable sur 360° pour projeter le faisceau dans toutes les directions,
- aimanté pour une fixation sur support ou montant métallique,
- avec un taraudage 5/8" pour une utilisation sur trépied ou sur une canne laser,
- avec un crochet pour une fixation mécanique (vis + cheville) sur mur.
Encombrement réduit et faisceau très long : permet de couvrir une grande partie du lieu de travail (jusqu'à 180°) sans manipuler plusieurs fois le laser.
Sacoche de transport avec bandoulière : possibilité de ranger et transporter aisément le laser, la cellule et les accessoires.

Images de mise on oeuvre




Note :
MASTER FLEET : C’est la location de machines électroportatives moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée de 24 ou 36 mois selon vos besoins, comprenant le service d’enlèvement, la réparation, le transport pendant toute la durée du contrat.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

CLL-11

Portée maximale

30 m

Portée nominale

15 m

Précision de nivellement du faisceau

2 mm / 10 m

Plage d'auto-nivellement

+/- 4°

Angle d'ouverture du faisceau

180°

Classe du faisceau laser

II / 635 nm

Indice de protection

IP 54

Alimentation

4 piles LR6 1,5 V

Température d'utilisation

-10 °C à +40 °C

Taraudages pour trépied

1/4" et 5/8"

Dimensions (long. x larg. x haut.)

115 x 76 x 108 mm

Poids

370 g

Contenu Art. N° Condit.
Laser croix CLL-11 - 1
Support magnétique orientable 5/8" 5709 300 001 1
Cible réflecrtice graduée - 1
Notice d'utilisation - 2
Consignes de sécurité - 1
Sacoche de transport 5709 300 002 1
Accessoires Art. N° Condit.
Pile alcaline LR6 1,5 V 0827 112 4
Cellule de détection universelle LRU-13 5709 300 450 1
Trépied aluminium 1/4" 0714 649 210 1
Trépied aluminium colonne 190 cm 0714 649 301 1
Trépied aluminium extensible 170 cm 0714 649 302 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top