Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Peinture de marquage au sol

Peinture de marquage au sol
PEINTURE ROUTIERE JAUNE 5 KG

Art. N° 5866600205
EAN 4053479823393

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Peinture de marquage au sol pour usage routier, urbain et privatif
  • Peinture monocomposante prêt-à-l'emploi

  • Peinture blanche homologuée NF pour un usage routier

  • Facilité d'utilisation

  • Non rétroréfléchissante

  • Bonne résistance au trafic

  • Séchage rapide

  • Sans plomb ni toluène

  • Rendement moyen : 505 g/m²
Peinture blanche homologuée NF- certification Ascquer n° 1H1629S1

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peinture de signalisation et de traçage au sol destinée au marquage en milieu urbain et privé : lignes de démarcation, emplacements de parking


S'utilise sur asphalte, béton, bitume et assimilés

Mode d'emploi

Application avec une machine à tracer ou au rouleau.


Pour le matériel, utiliser si nécessaire le diluant universel Art. N° 0823 440...


Pour un effet anti-dérapant, saupoudrer sur peinture fraichement appliquée l'additif anti-dérapant Art. N° 5873 587 2

Contenu

3.5 L

Couleur

Jaune

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques