Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Panneaux de signalisation de type AB

Panneaux de type AB - Intersection et priorité
PANNEAU AB4 400MM CL2

Art. N° 0899073033
EAN 4046777744316

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Symbole d'intersection et priorité type AB
Les panneaux de type AB indiquent les intersections et priorités sur le domaine public et voies privées ouvertes à la circulation publique.
De formes triangulaires pointe en haut ou pointe en bas, octogonales ou carrées, ces panneaux peuvent être soulignés par du marquage au sol, ou encore implantés en position avancée avec des panonceaux type M indiquant la distance utile par rapport au message du panneau.
Notre gamme de panneaux AB est conforme à la Norme NF+CE.

Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles suivant leur forme:

Triangle type AB:
  • Miniature: 500 mm

  • Petite: 700 mm

  • Normale: 1000 mm

  • Grande: 1250 mm


Octogone type AB:
  • Miniature: 400 mm

  • Petite: 600 mm

  • Normale: 800 mm

  • Grande: 1000 mm


Carre type AB:
  • Miniature: 350 mm

  • Petite: 500 mm

  • Normale: 700 mm

  • Grande: 900 mm


2 qualités de films rétroréfléchissants:
  • classe 1 dans les agglomération

  • classe 2 pour les implantations en rase campagne.


Les panneaux de type AB doivent être montés avec les fixation Quick
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

N° de panneau de signalisation

AB4

Classe de réflexion

RA2/B

Épaisseur

25 mm

Couleur

Rouge
Blanc

Matière

Aluminium

Poids du produit (par pièce)

1010 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques