Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois à effet ultra serrant ASSY® 3.0 P zingué double filetage

ASSY P acier zingué tête fraisée bomb AW avec filetage sous tête
VIS ASSY P - AW 20 - 3.5X60/30

Art. N° 0170403560

-,--

Vis à bois à effet ultra serrant ASSY® 3.0 P zingué double filetage

Art. N° 0170403560

-,--

Quantité

Cdt

x500 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Vis avec effet de serrage. Idéale pour les panneaux de particules. Particulièrement adaptée pour les fixations intérieures et la fabrication de meubles.

Les composants sont serrés de manière optimale grâce filetage sous la tête à pas réduit. Cela empêche l'apparition d'un écart entre les composants ou que la tête fraisée d'une vis pour panneau en bois aggloméré conventionnelle ne pénètre trop profondément dans un composant.



Empreinte AW


  • Transmission des forces maximale

  • Pas d'oscillation


Tête fraisée et fraisoirs à facettes


  • Fraisage facile et propre

  • Pas d'endommagement des composants avec revêtement boisé


Filetage sous tête


  • Composants parfaitement serrés

  • Surcouple accru


Filetage large et asymétrique


  • Vissage simple

  • Temps de traitement rapide


Pointe symétrique


Positionnement rapide et sécurisé

Indication

* Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 16 mm


** Particulièrement adaptée pour renforcer 2 panneaux de particules, épaisseur 19 mm

ATE-11/0190
Domaine d'applicationFabrication de meubles

Diamètre nominal (d)

3,5 mm

Diamètre nominal 2

4 mm

Longueur (l)

60 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

7 mm

Hauteur de tête (k)

3,3 mm

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Empreinte

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Filetage

Filetage partiel et filetage sous tête

Longueur de tige

19 mm

Forme de filetage

Filetage à gros pas

Longueur de filetage (lg)

30 mm

Diamètre de l'âme

2 mm

Diamètre du filetage à la tête

2,5 mm

Forme de pointe

Pointe

Angle de pointe

20 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zingué

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Panneau 3couches
Contreplaqué
Cheville
Bois
Matériaux en bois
Bois dur
LVL
Bois tendre

Type d'application

Cheville
Construction en bois
Second œuvre
Corps
Mobilier
Double paroi
Collage par pressage
Coffrage

Vis nécessitant une homologation

Oui

Homologation

Vis ASSY D8 avec tête fraisée