Vis pour construction de terrasses ASSY®plus 4 A2 SRCS SPEZIAL Acier inoxydable A2 non allié, filetage partiel, tête bombée fraisée
Vis à bois ASSYplus 4 SRCS terrasse inox A2 FP RW
SEAU VIS BOIS ASSY4 PLUS TSA2 5,5X60
ASSYPLUS 4 A2 SRCS SPEC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée
- Positionnement et perçage sans écaillage
- Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)
- Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique
- Vissage rapide grâce au filetage progressif
Fraisage facile dans les bois tendres et les bois durs
- Assemblages esthétiques grâce à la tête arrondie en forme de lentille
- Haute puissance de fraisage et collecte de copeaux efficace pour un fraisage propre de la tête dans le bois tendre/dur
- Pour une utilisation universelle dans les assemblages en bois et en métal grâce aux fraisoirs à facettes intégrés dans la tête fraisée
- Peut être associée à une fraise en métal 90°
Fiabilité maximale du raccord à vis
- Filetage asymétrique simple
- Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage
- Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries
- En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique
- Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2
- Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage fixe de deux éléments en bois
Les rainures légèrement inclinées intégrées dans le fût permettent d'assembler durablement deux éléments en bois à l'état monté. Le risque de craquements causés par le séchage et le gonflement des composants en bois est réduit. Les propriétés de rupture mécanique de la vis sont également améliorées.
Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage
Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Le filetage de la vis est entièrement positionné dans le composant inférieur une fois vissé.
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Les vis ASSY en acier inoxydable peuvent être utilisées pour fixer les terrasses et les planchers en bois dur. Le préperçage est recommandé pour le bois tropical à forte densité
Diamètre nominal (d) | 5,5 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 33 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante bombée |
Diamètre de tête (dh) | 7,6 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Diamètre de l'âme | 3,85 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 5,800 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!